仕様MKP1848Sシリーズ. 高リプル電流対応、低ESR、低ESL 非常に長い期間使用可能: UNDC及び70 ℃で最大100000時間
長さ(mm)57.5
寸法(mm)57.5×45×15
高さ(mm)15
取付方式スルーホール
奥行(mm)45
電圧(V)700dc
シリーズMKP1848S
許容差±5%
温度特性ポリプロピレンフィルム
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーションバッテリー充電器、LED道路照明、車載型充電器(EV/HEV)、PVマイクロインバータ
リード線径(Φmm)1.2
リードピッチ(mm)52.5
静電容量(μF)20