VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay ポリプロピレンフィルムコンデンサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
MKP 1839 HQ
注文コード
48851776
品番
MKP1839433084HQ
9月21日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は779円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
132
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
MKP1839シリーズ. 高電流及び高パルス動作環境に最適 プラスチックラップ、エポキシ樹脂シールド、難燃性
取付方式
スルーホール
電圧(V)
800dc
シリーズ
MKP 1839 HQ
端子の種類
スルーホール実装
許容差
±5%
温度特性
PP
RoHS指令(10物質対応)
対応
静電容量(nF)
330