仕様MMKP386シリーズ. 低クランプ電圧と電流リンギングによりEMIを低減 低インダクタンス構造(低ESL) 低ESR IGBT及びGTOモジュールへの直接取り付け用 用途: モータ制御回路など
長さ(mm)44
寸法(mm)44×22×38
高さ(mm)38
取付方式スクリューマウント
奥行(mm)22
電圧(V)850dc
シリーズMKP386
許容差±10%
温度特性ポリプロピレンフィルム
動作温度(℃)(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)対応
リードピッチ(mm)32.3
静電容量(μF)1.5