Vishay ポリプロプレンコンデンサ(PP)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード48851803 品番MKP1837368011
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
仕様MKP 1837シリーズ. LC/RCフィルタ回路、高周波でのカップリング及びデカップリングに最適 絶縁抵抗: 100000MΩ 取付方式スルーホール 電圧(V)63ac、100dc シリーズMKP 1837 許容差±1% 温度特性PP RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション高周波 リード線径(Φmm)0.5 リードピッチ(mm)5 静電容量(nF)68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする