Vishay 巻線インダクタ (面実装)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(3000個) シリーズIHHP 注文コード48855145 品番IHHP1212AZERR47N01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・内容量など202種類から選べます 他の種類を見る
仕様IHHP1212シリーズ低プロファイル高電流インダクタ. Vishay IHHP1212シリーズ低プロファイル高電流インダクタは、磁性合金パワーチョークコイルを備えています。 これらのIHHP高出力インダクタは、小型サイズ低騒音でありながら、高い効率を誇ります。. 用途. 高電流POLコンバータ PDA / ノートPC / デスクトップPC / サーバー用途 低プロファイル、高電流コンバータ バッテリ駆動デバイス 分散電源システムのDC-DCコンバータ FPGA (Field Programmable Gate Array)用DC-DCコンバータ 長さ(mm)3 寸法(mm)3×3×1 高さ(mm)1 奥行(mm)3 シリーズIHHP シールドY RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース1212 インダクタンス(nH)470 最大直流電流(A)5.2 最大直流抵抗(mΩ)30 モールドタイプY

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする