仕様IHLP4040DZ-01シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. Vishay IHLP-4040DZ-01シリーズ高電流低プロファイルシールドインダクタ。 IHLP-4040DZ-01シリーズは、飽和なしで高いトランジェント電流スパイクを処理しており、コンポジット構造により極めて低い電磁騒音を実現します。. 周波数範囲は5.0 MHzまで 最低のDC抵抗 / μH(このパッケージサイズにて). 用途: PDA / ノートPC / デスクトップ / サーバデバイス、高電流POLコンバータ、低プロファイル、高電流電源、バッテリ駆動デバイス、分散したパワーシステムにおけるDC / DCコンバータ、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用のDC / DCコンバータなど
長さ(mm)10.92
寸法(mm)10.92×10.3×4
高さ(mm)4
奥行(mm)10.3
シリーズIHLP
許容差±20%
シールドあり
動作温度(℃)(Min)-55
材質(コア)金属複合材
最大自己共振周波数5MHz
パッケージ/ケース4040
インダクタンス(μH)5.6
最大直流電流(A)8.5
最大直流抵抗(mΩ)19.3