仕様IHLP2020BZ-01シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. Vishay IHLP-2020BZ-01シリーズ高電流低プロファイルシールドインダクタ。 IHLP-2020BZ-01シリーズは、飽和なしで高いトランジェント電流スパイクを処理しており、コンポジット構造により極めて低い電磁騒音を実現します。. 周波数範囲は5.0 MHzまで 最低のDC抵抗 / μH(このパッケージサイズにて). 用途: PDA / ノートPC / デスクトップ / サーバデバイス、高電流POLコンバータ、低プロファイル、高電流電源、バッテリ駆動デバイス、分散したパワーシステムにおけるDC / DCコンバータ、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用のDC / DCコンバータなど
長さ(mm)5.49
寸法(mm)5.49×5.18×2
高さ(mm)2
奥行(mm)5.18
シリーズIHLP-2020BZ-01
許容差±20%
シールドあり
動作温度(℃)(Max)+125
材質(コア)金属複合材
最大自己共振周波数21MHz
パッケージ/ケース2020
インダクタンス(μH)6.8
最大直流電流(A)2.4
最大直流抵抗(mΩ)150