VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay 巻線インダクタ (面実装)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(100個)
シリーズ
01
注文コード
48855468
品番
IFLR2727EZER72NM01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・内容量
など
202
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
7
寸法(mm)
7×7×6
高さ(mm)
6
奥行(mm)
7
シリーズ
01
許容差
±20%
シールド
あり
動作温度(℃)
(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大自己共振周波数
2MHz
パッケージ/ケース
ER
インダクタンス(nH)
70
最大直流電流(A)
45
最大直流抵抗(Ω)
350μ