仕様IHLP 2525シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. 主な用途: 供給電圧及びDC-DCコンバータのフィルタなど エナメル銅巻線を端子にはんだ付けした磁気シールド付きフェライトコア 低プロファイル、高電流
長さ(mm)6.86
寸法(mm)6.86×6.47×3
高さ(mm)3
奥行(mm)6.47
シリーズIHLP
許容差±20%
シールドあり
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(コア)金属複合材
インダクタ構造巻線型
パッケージ/ケース2525
インダクタンス(μH)8.2
最大直流電流(A)4
最大直流抵抗(mΩ)68