AP-181 エポキシ系接着剤 EP007 セメダイン 48856123

AP-181 エポキシ系接着剤 EP007 セメダイン 48856123 AP-181 エポキシ系接着剤 EP007 セメダイン 48856123 AP-181 エポキシ系接着剤 EP007 セメダイン 48856123 AP-181 エポキシ系接着剤 EP007 セメダイン 48856123

エポキシ系接着剤 EP007

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(500g) 注文コード48856123 品番AP-181
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,680
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

エポキシ樹脂系ではく離接着性、耐熱性に優れたタイプです。

質量(g)620 主成分ポリアミドアミン タイプ低粘度 種別硬化剤 粘度(Pa・s)主剤:12、硬化剤:40※参考値 用途金属、ガラス、硬質プラスチックなどの接着。電機・電子部品の接着建築関係部材の接着 仕様2液混合型 トラスコ品番421-3581 体積抵抗率(Ωcm)1.8×1015 可使時間(分)60以内 密度(g/cm3)主剤:1.17、硬化剤:0.98 外観淡褐色透明 質量混合比1:1(主剤:硬化剤) 完全硬化時間12時間 引張剪断強度(N/mm2)22 T型剥離強度(N/mm)2.2 線膨張係数9.7×10-5 吸水率(%)0.7 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.5L 特性耐熱性 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)78 ガラス転移点(℃)56 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48856114
2017-03-29
用途:
木材、金属の接着

データを見ると消費期限が1年とあるが、届いたものは8ヶ月経ったもので、すぐに使い切る場合は良いが、少しずつ使う私にはもう少し新しい方が良かったと思う。ただ、納期の短さを考えると致し方ないところか。
接着性能に関しては申し分ない。

2人が参考にしています
対象商品:
48856123
2017-04-27
用途:
FRP製品の接着

FRPどうしの接着やFRPへの部品付け等に使用しました。。

1人が参考にしています
対象商品:
48856114
2014-03-14
用途:
試作電極の芯線固定に使用

短納期であった事に評価します。
EP008と同時の購入であり、EP007とEP008の両方を同時に変える通販サイトは無く手間が省け助かりました。
今回、缶入りだったのですが、今後のことを考えると少数のチューブ入りもあるとありがたい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接着剤2液タイプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/303_1/
2022-06-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする