VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay 巻線抵抗器 RLP1シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
抵抗(mΩ)
100
注文コード
48857123
品番
RLP01R1000FS14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
抵抗・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
7
寸法(mm)
2.5(Dia.)×7
ケース形状
セラミック
直径(Φmm)
2.5
シリーズ
RLP1
定格電力(W)
1
許容差
±1%
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
アキシャル
最小温度係数(ppm/℃)
-100
テクノロジー
巻線
温度係数(ppm/℃)
±100
抵抗(mΩ)
100