VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay 巻線抵抗器 RLP1シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
抵抗(Ω)
100
注文コード
48857139
品番
RLP01100R0FS14
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
この商品は
抵抗・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
7
寸法(mm)
2.5(Dia.)×7
ケース形状
セラミック
直径(Φmm)
2.5
シリーズ
RLP1
定格電力(W)
1
抵抗(Ω)
100
許容差
±1%
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
アキシャル
最小温度係数(ppm/℃)
-25
テクノロジー
巻線
温度係数(ppm/℃)
±25