VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay 巻線抵抗器 RLP1シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
抵抗(Ω)
470
注文コード
48857227
品番
RLP01470R0FS14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
抵抗・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
7
寸法(mm)
2.5(Dia.)×7
ケース形状
セラミック
直径(Φmm)
2.5
シリーズ
RLP1
定格電力(W)
1
抵抗(Ω)
470
許容差
±1%
RoHS指令(10物質対応)
対応
リード線径(Φmm)
0.6
終端スタイル
アキシャル
テクノロジー
巻線
温度係数(ppm/℃)
±25