アルス
アルスの 文房具
アルスの はさみ/ペーパーカッター
アルスの レターオープナー
アルスーパーA 替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
48857636
品番
526-A-1
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
526-A用の替刃です。
全長(mm)
150
刃長(mm)
105
用途
布などの切断
トラスコ品番
395-7675
質量(g)
110
表面処理
ハードクローム仕上げ
刃厚(mm)
4.2
材質(刃)
高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応