340H-M ロングクラフトソリ アルス 48857706 340H-M ロングクラフトソリ アルス 48857706 340H-M ロングクラフトソリ アルス 48857706 340H-M ロングクラフトソリ アルス 48857706

ロングクラフトソリ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード48857706 品番340H-M
参考基準価格(税別)¥3,250 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

長い刃先で文具使用に最適。 ソリ刃。 クラフトチョキの長刃タイプです。 封筒の開封、布を大きく裁つときには刃の長いはさみが便利です。

全長(mm)190 刃長(mm)65 用途封筒の開封、布の切断などに 仕様ソリ刃、ソフトグリップ仕上げ トラスコ品番395-7632 材質刃部:高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ、ソフトグリップ 質量(g)65 切断能力(mm)厚紙0.8 刃厚(mm)2.4 切断能力(mm)アルミ板0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 切断能力(mm)銅板0.3 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする