キーホルダー名札 ソフトタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(6枚) 注文コード 48858564 品番 KH-41
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

鍵や持ち物の名前表示に便利です。取り付け・取り外しに便利なG型リングのため、ツメを傷めないやさしいリングです。Gリングは錆びにくいステンレス製です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
黒・青・緑・赤・黄・白 サイズ タイプソフト カードサイズ(mm)17×42 外寸法(mm)23×56 質量(g)10 トラスコ品番400-5741 材質本体:PVC、リング:ステンレス 寸法(縦×横)(mm)56×23 リング内径(Φmm)11

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:83

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48858564
2015-10-02
用途:
鍵の分別
建設業・工事業

色も5色組で、プレートの大きさも丁度良かったので便利でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする