※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

保持器付カムフォロア(円筒外輪形)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番417-3350 注文コード48860944 品番KR22FLLH
参考基準価格(税別)¥4,730 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る

高速に適しています。

タイプ六角穴付タイプ シール合成ゴム(NBR系) 外径(Φmm)22 トラスコ品番417-3350 材質高炭素クロム軸受鋼 幅(mm)12 全長(mm)36 質量(g)46 使用温度範囲-20〜120℃ 精度等級JIS B 1514 0級 外輪球面外輪形 六角穴径(mm)4 スタッドM10×1.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする