※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の カムフォロア
保持器付カムフォロア(円筒外輪形)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48860962
品番
KR26FXLLH/3AS
参考基準価格(税別)
¥4,190
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
高速に適しています。
タイプ
六角穴付タイプ
シール
合成ゴム(NBR系)
外径(Φmm)
26
トラスコ品番
423-5932
材質
高炭素クロム軸受鋼
幅(mm)
12
全長(mm)
36
質量(g)
59
使用温度範囲
-20〜120℃
精度等級
JIS B 1514 0級
外輪
円筒外輪形
六角穴径(mm)
4
スタッド
M10×1.25
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方