※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニュージョイント ニ重Y形タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48860996 品番GWWY6-M5
参考基準価格(税別)¥1,265 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

難燃性樹脂(UL-94規格V-0相当)標準+黄銅部ニッケルメッキ+ネジ部シール材標準塗布

仕様Y形プラグ+チューブ 形状ニ重Y形 接続口径M5 適用管外径(Φmm)6 材質(本体)ポリブチレンテレフタレート 材質(パッキング)ニトリルゴム 材質(ねじ部)黄銅 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)-10〜60(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1 質量(g)43 用途2重Y形チューブ+オネジ トラスコ品番401-7790 適合チューブ外径(Φmm)6 ねじの種類M

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする