CKD
CKDの 汎用管継手
CKDの 配管用ワンタッチ管継手
ニュージョイントミニタイプ プラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48861005
品番
GWJP3-B
参考基準価格(税別)
¥110
販売価格(税込)
¥77
販売価格(税別)
¥
70
バスケットに入れる
ボディサイズを小形化した省スペースタイプです。
仕様
Y形プラグ+チューブ
形状
プラグ
適用管外径(Φmm)
3.2
材質(本体)
ポリアミド
流体温度(℃)
-10〜60(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
1
質量(g)
1.8
用途
ブランクプラグ
トラスコ品番
401-4545
CADデータダウンロード