CKD
CKDの 汎用管継手
CKDの 配管用ワンタッチ管継手
ニュージョイントミニタイプ ストレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48861014
品番
GWJS3-0
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
ボディサイズを小形化した省スペースタイプです。
質量(g)
2.4
用途
ストレートチューブ×チューブ
仕様
Y形プラグ+チューブ
トラスコ品番
401-4553
形状
ユニオンストレート
材質(本体)
ポリブチレンテレフタレート
最高使用圧力(MPa)
1
材質(パッキング)
ニトリルゴム
使用流体
圧縮空気
流体温度(℃)
-10〜60(凍結なきこと)
適用管外径(Φmm)
3.2
CADデータダウンロード