CKD
CKDの 汎用管継手
CKDの 配管用ワンタッチ管継手
ニュージョイントミニタイプ ストレートタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48861032
品番
GWJS34-0
参考基準価格(税別)
¥363
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
ボディサイズを小形化した省スペースタイプです。
質量(g)
4
用途
ストレートチューブ×チューブ(違径タイプ)
仕様
Y形プラグ+チューブ
トラスコ品番
401-4570
形状
ユニオンストレート
材質(本体)
ポリブチレンテレフタレート
最高使用圧力(MPa)
1
材質(パッキング)
ニトリルゴム
使用流体
圧縮空気
流体温度(℃)
-10〜60(凍結なきこと)
適用管外径(Φmm)
4X3.2
CADデータダウンロード