※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CKD
CKDの 汎用管継手
CKDの 配管用ワンタッチ管継手
ニュージョイントミニタイプ ストレートタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48861057
品番
GWJS36-0
参考基準価格(税別)
¥374
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
ボディサイズを小形化した省スペースタイプです。
質量(g)
6
用途
ストレートチューブ×チューブ(違径タイプ)
仕様
Y形プラグ+チューブ
トラスコ品番
401-4596
形状
ユニオンストレート
材質(本体)
ポリブチレンテレフタレート
最高使用圧力(MPa)
1
材質(パッキング)
ニトリルゴム
使用流体
圧縮空気
流体温度(℃)
-10〜60(凍結なきこと)
適用管外径(Φmm)
6X3.2
CADデータダウンロード