CKD
CKDの 汎用管継手
CKDの 配管用ワンタッチ管継手
ニュージョイントミニタイプ メスストレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48861303
品番
GWJS3-M3-M
参考基準価格(税別)
¥319
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
ボディサイズを小形化した省スペースタイプです。
形状
ユニオンストレート
接続口径
M3
適用管外径(Φmm)
3.2
使用流体
圧縮空気
流体温度(℃)
-10〜60(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
1
材質(本体)
黄銅(無電解ニッケルメッキ処理)
材質(ねじ部)
黄銅
材質(パッキング)
ニトリルゴム
質量(g)
3.6
仕様
Y形プラグ+チューブ
用途
メスストレート チューブ+オネジ
トラスコ品番
401-4626
ねじの種類
M
CADデータダウンロード