CKD
CKDの 汎用管継手
CKDの 配管用ワンタッチ管継手
ニュージョイントミニタイプ 両口チーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48861373
品番
GWJT3-M5
参考基準価格(税別)
¥517
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
難燃性樹脂(UL-94規格V-0相当)標準+黄銅部ニッケルメッキ+ネジ部シール材標準塗布
仕様
Y形プラグ+チューブ
形状
ユニオンティー
接続口径
M5
適用管外径(Φmm)
3.2
寸法L2(mm)
15.5
材質(本体)
ポリブチレンテレフタレート
材質(パッキング)
ニトリルゴム
材質(ねじ部)
黄銅
使用流体
圧縮空気
流体温度(℃)
-10〜60(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
1
質量(g)
3.0
トラスコ品番
401-4758
ねじの種類
M
CADデータダウンロード