E-C 液面チェッカー アクアシステム 48861531 E-C 液面チェッカー アクアシステム 48861531 E-C 液面チェッカー アクアシステム 48861531 E-C 液面チェッカー アクアシステム 48861531

液面チェッカー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48861531 品番E-C
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ドラム缶の残液が一目で分かります。
面倒な取り付けが一切不要で、動力源も必要ありません。
フロート式です。

材質PP、ABS、ケプラー糸 用途オイル・灯油・軽油。 トラスコ品番410-0417 質量(kg)0.2 使用温度範囲(℃)0〜60 目盛パーセント表示 使用流体灯油、軽油、オイル 使用可能粘度(cP)500
注意
※残量65%以上あるとフロートが取り出せませんので、ご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:392

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48861531
2022-09-22
用途:
ドラム缶の残量確認
農・林・水産業

軽油、灯油のドラム缶の残量が%表示で表示されるので、わかりやすかったため、2個目を購入しました。

対象商品:
48861531
2017-03-19
用途:
灯油
金仁莫大小 様

耐久性はわからないけどかなり気に入ってます。今までは色の変わったメーターを上から必死で覗き込んでましたが。横からとてみ見やすいです。

対象商品:
48861531
2014-05-29
用途:
ドラム缶内の液面チェック
水島機工株式会社 様

簡易に液面がチェックでき大変満足です。

対象商品:
48861531
2013-12-21
用途:
ドラム缶のエンジンオイルの残量確認
有限会社カトーオートテクノロジー 様

取付などは至って簡単。
目盛りは%表示で書かれていて
だいたいどの位残っているか確認したい程度なら充分Ok
に見えました。
満タンのドラム缶に取付して目盛りを見ると60%を超えたあたり
の表示で止まったまま…
取付方が悪いのかと、何度か確認したが状況が変わらず
メーカーに問い合わせたところ…
「残量が60%以上残っている場合には表示できません」
「残り少なくなった状態を確認出来る」品物とのこと。
マニュアルにはそういった記載は一切無い。
たしかに「無くなりそうな状況」が分かれば問題ないのだが
しっかり満タン表示までしておいて「表示できません」では
その分無駄を省けば、もっと安価に出来るのでは?と感じる。
子供だまし。

12人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:

役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インバーターの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inverter_basics/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする