チッコロ(銅管用中間リング型)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48861933 品番 CR-2208
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ニードルバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。

外径D(Φmm)8(銅管) 接続銅管 材質(本体)黄銅(C3771・C3604)/クロムメッキ 流体水、油、空気 ハンドル形状丸形 使用圧力(MPa)0.98以下 用途0.98MPa(80℃〜-10℃)の水、空気、油用です(凍結個所は除く)。 トラスコ品番409-0594 形状ストレート 高さ(mm)44 質量(g)105 使用温度範囲(℃)-10〜80(凍結無き事) 最高使用圧力(MPa)0.98 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) 材質(ハンドル)ポリブチレンテレフタレート(PBT) バルブ種類ニードルバルブ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:127

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48861933
2019-03-27
用途:
銅管分岐のゲートバルブ
有限会社平井電設 様

複数のボイラーに灯油を配管をしているが、格安なゲートバルブがあるとボイラーごとに割り入れができるため、健全なボイラー停止を伴わず大変ありがたい。

対象商品:
48861942
2018-06-01
用途:
機器作動用空気
運輸・通信業

そんなに使用してないのに、漏れるのが早い気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする