※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパーツールの ジャッキ
スーパーツールの 油圧シリンダー
油圧シリンダ(単動式)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
48864225
品番
HC25S25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥42,980
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
単動式でスプリングを内蔵していますので、1本の高圧ホースで往復します。
ストローク(mm)
25
揚力(kN)
250
用途
単動式油圧シリンダ
仕様
カップリング(雌):HCF付
トラスコ品番
418-2987
材質
本体:スチール
質量(kg)
5.4
接続口径(Rc)
(カップリング)3/8
外径(Φmm)
85
受圧面積(cm
2
)
36.3
ヘッド径(Φmm)
57
最低高さ(mm)
140
必要油量(cm
3
)
85