抵抗(kΩ)1.2
定格電力(W)0.5
許容差±5%
テクノロジー金属皮膜
シリーズSFR16
終端スタイルアキシャル
パッケージ/ケース0204
寸法(mm)1.9(Dia.)×3.5
長さ(mm)3.5
直径(Φmm)1.9
仕様LNZ 4404、UTE RC9. SFR 16シリーズ金属皮膜抵抗器. Vishay SFR16シリーズの金属皮膜抵抗器は、超小型のサイズが利点になっています。 低ノイズ 高い信頼性と非常に最高の品質
温度係数(ppm/℃)±100
動作温度(℃)(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)対応