※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ソリッドスレッドミーリングカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48864943 品番 4133 16.000
参考基準価格(税別)¥39,330 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

同じピッチであれば、1本の工具で異なる径の加工ができます。右ねじ左ねじが1本の工具で加工できます。有効ねじを止り穴の底まで生成できます。

呼び寸法M16 ねじ径M16 ピッチ(mm)2 材質超微粒子超硬合金 用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、耐熱合金(ハステロイ、インコネルなど)。 トラスコ品番411-0811 刃数4 全長(mm)90 質量(g)161 ねじメートルねじ内径用(ISO) 刃長(mm)35 シャンク径(Φmm)14 刃径(Φmm)12.8 表面処理窒化チタニウムカーボン(TiCN)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする