サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの スローアウェイドリル
CoroDrill(R) Delta-C 超硬ソリッドドリル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃先径(Φmm)
3.4
注文コード
48867244
品番
R840-0340-50-A1A 1220
参考基準価格(税別)
¥19,700
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
刃先径・刃径・内容量
など
349
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
66
トラスコ品番
607-5673
材質
1220
シャンク径(Φmm)
6
刃先径(Φmm)
3.4
表面処理
TiAlNコーティング