サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの スローアウェイドリル
CoroDrill(R) Delta-C 超硬ソリッドドリル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃先径(Φmm)
13.0
注文コード
48867262
品番
R840-1300-50-A1A 1220
参考基準価格(税別)
¥54,100
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
刃先径・刃径・内容量
など
349
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
124
トラスコ品番
607-5690
材質
1220
シャンク径(Φmm)
14
刃先径(Φmm)
13.0
表面処理
TiAlNコーティング