サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの ねじ切り
CoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ右勝手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
トラスコ品番
606-7581
注文コード
48868425
品番
266RL-16PT01A110E 1135
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・内容量
など
102
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ねじタイプ;Internal
トラスコ品番
606-7581
勝手
右
コーティング
TIALN
母材
超硬
ねじ部
BSPT55
内接円径(mm)
9.525
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。