サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの ねじ切り
CoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ右勝手
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
トラスコ品番
606-7590
注文コード
48868434
品番
266RL-22WH02A110E 1020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥87,500
この商品は
トラスコ品番・内容量
など
102
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ねじタイプ;Internal
トラスコ品番
606-7590
勝手
右
コーティング
TIN
母材
超硬
ねじ部
WH55
内接円径(mm)
12.7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48868434
266RL-22WH02A110E 1020
39338837
266RL-22WH02A110E 1020
CoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ右勝手
サンドビック
1セット(10個)
¥
68,980
税込
¥
75,878
注文コードが変更になりました