サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの 柄付タイプ
CoroMill(R) 328 溝入れカッター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
48868504
品番
328-039B25-13M
参考基準価格(税別)
¥50,600
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
606-7654
刃数
2
質量(kg)
0.5
寸法
【最大切り込み】3
l1
93
l2
125
D1
32
l3
23
締付トルク
【チップ】6.5
寸法dmm(mm)
25
チップサイズ
13
ゲージチップ
328R13-130
寸法Dc(mm)
39
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。