サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの 柄付タイプ
CoroMill(R) 490-08切れ刃 肩削りカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
4
注文コード
48868592
品番
490-040A32-08H
参考基準価格(税別)
¥67,300
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・材質・内容量
など
145
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
607-7251
刃数
4
全長(mm)
170
刃長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
32
刃径(Φmm)
40