サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの ボアタイプ
CoroMill(R) 490-14切れ刃 肩削りカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
刃数
5
寸法dmm(mm)
22
注文コード
48868617
品番
490-050Q22-14H
参考基準価格(税別)
¥79,600
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・寸法dmm・内容量
など
83
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
606-7727
刃数
5
質量(kg)
0.3
l1
40
回転数
【最大】22400
寸法dmm(mm)
22
チップサイズ
14
寸法Dc(mm)
50
クーラント
クーラントセンタースルー
最大切込み(mm)
10