90°肩削り正面カッター CoroMill(R) 490-08切れ刃 アーバ取付(ミリタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 刃数6 注文コード48868644 品番490-080Q27-14M
参考基準価格(税別)¥93,900 販売価格(税込) ¥100,078
販売価格(税別)
90,980
この商品は刃数・刃径・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番606-7751 刃数6 質量(kg)1 l150 回転数【最大】10100 寸法dmm(mm)27 チップサイズ14 寸法Dc(mm)80 クーラントクーラントセンタースルー 最大切込み(mm)10
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする