MMXW-611A 四面吸着形永磁ミニチャック カネテック 48869791

四面吸着形永磁ミニチャック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード48869791品番MMXW-611A
参考基準価格(税別)¥315,000販売価格(税込)¥340,780
販売価格(税別)
309,800

四面吸着ができるユニークな万能タイプのミニチャックです。ワークを工作機械のベッドに中継吸着させたり、上面と側面に同時吸着も可能です。また、ガイドストッパとしてワーク固定用に使用することもできます。四面が同時に吸着しますので、マグネットバイスとしても使え、広く応用できます。

用途
研削、穴ぐり、切削、溶接、組立などで加工物の保持に。
高さ(mm)64幅(mm)64奥行(mm)136仕様吸着面/上面・両側面・底面トラスコ品番406-4208質量(kg)3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

永磁チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする