※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KYB-10A 枡形ブロック(KYB形) カネテック 48869895 KYB-10A 枡形ブロック(KYB形) カネテック 48869895

枡形ブロック(KYB形)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 吸着力(N)343 注文コード48869895 品番KYB-10A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥105,800 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は吸着力など2種類から選べます 他の種類を見る

ハンドルは固定・取り外しどちらも可能です。防滴・耐油構造です。

仕様
吸着面:上面(V面)
磁石切換レバー位置:前面
高さ(mm)100 幅(mm)100 奥行(mm)100 吸着力(N)343 用途ケガキ・軽加工などの保持具。放電加工での保持具。三次元測定機、および各種計測、計測システムの保持具。 トラスコ品番406-3911 質量(kg)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「永磁チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする