※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの マグネットチャック
カネテックの 永磁チャック
枡形ブロック(KYB形)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
吸着力(N)
589
注文コード
48869904
品番
KYB-15A
参考基準価格(税別)
¥163,200
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
吸着力
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドルは固定・取り外しどちらも可能です。防滴・耐油構造です。
仕様
吸着面:上面(V面)
磁石切換レバー位置:前面
高さ(mm)
150
幅(mm)
150
奥行(mm)
150
吸着力(N)
589
用途
ケガキ・軽加工などの保持具。放電加工での保持具。三次元測定機、および各種計測、計測システムの保持具。
トラスコ品番
406-3929
質量(kg)
12