ハイロックベース(メカロック式)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48869974 品番 MB-MX40F
参考基準価格(税別)¥52,300 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業が可能です。多様な姿勢をダイヤルひとつの締め付けにより、一気にすべてをロックできます。油圧式ほど高くないが、安定した固定力が得られます。メンテナンスが不要です。

タイプロングアーム形 機能微動調整 機構メカロック式 取付ねじM8×1.25 アーム長さ(mm)220×175×68×6.5 仕様測定器取付:6mm・8mm穴、アリ溝付 用途ダイヤルゲージ方式の測定器等で測定する場合の測定器保持具として利用。 トラスコ品番406-4062 質量(kg)2.1 吸着力(N)1000 アーム取付ねじ径M8×1.25 マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×73×55 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(マグネット)50×73×55

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マグネットベースの特長と取り付け方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/072/
2023-02-10

「マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする