曜日別特売
MPV-MF30 多目的フレキシブルホルダ カネテック 48870053

多目的フレキシブルホルダ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード48870053品番MPV-MF30
参考基準価格(税別)¥35,200販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

フレキ先端の継ぎ金具部分が多彩な仕様なので、多用途への応用性が抜群です。(Φ6.Φ8シャフト取付穴・M6雄ねじ・M5雌ねじが利用可能)基台がマグネットベースで、設置・取り外しが容易です。

用途部品や工具、測定機器・光学機器などをクランプし、自由な位置決め調整が可能な作業補助ツールです。吸着力(N)784トラスコ品番406-4267質量(kg)1.4全高(mm)382寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(マグネット)50×58.5×55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マグネットベースの特長と取り付け方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/072/
2023-02-10

マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする