カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの マグネットホルダー
カネテックの 永電磁ホルダー
永電磁ホルダ 角形タイプ
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48870096
品番
KEP-K5
参考基準価格(税別)
¥101,300
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
連続使用が可能です。通電中のみ、磁力がOFFになる電磁釈放形です。常時は、磁力がONの状態です。
吸着力(N)
250
寸法(mm)
50×50×50
用途
各種自動化機器から工業用ロボットの取手部まで広い範囲に。コンテナ等の隅から小物を吸着する場合やドーナツ状の穴あきワークの吸着などに最適です。
適合
(整流器)KR-T103A-24 KR-T101A-6/24
トラスコ品番
406-3465
質量(kg)
0.75
電流(A)
0.43
電圧(V)
DC24
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
50×50×50