永磁ホルダ サマリウムコバルト磁石 円形・ステンレスタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48870105 品番 KM-0010H-SUS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

サマリウムコバルト磁石を使用しており、温度上限は連続使用の場合150℃、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。金型などに埋め込んで使用することができます。

吸着力(N)3 外径(Φmm)10 高さ(mm)8 取付ねじ- 用途図面、定規、紙型の押さえなどに。ワイヤカット作業時のワークの保持に。 トラスコ品番406-3651 材質マグネット:サマリウムコバルト磁石 質量(g)5 加工範囲(mm)吸着面深さ0.5まで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする