※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KM-H001 永磁ホルダ  円形・外径h公差タイプ カネテック 48870132 KM-H001 永磁ホルダ  円形・外径h公差タイプ カネテック 48870132 KM-H001 永磁ホルダ  円形・外径h公差タイプ カネテック 48870132 KM-H001 永磁ホルダ  円形・外径h公差タイプ カネテック 48870132

永磁ホルダ 円形・外径h公差タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 吸着力(N)8 外径(Φmm)10 注文コード48870132 品番KM-H001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は吸着力・外径など5種類から選べます 他の種類を見る

アルニコ磁石を使用しているので、最も温度特性に優れており、吸着力は20℃を100とした場合、350℃でも85%以上の吸着力を維持します。短時間のスポット的な使用なら400℃まで可能です。金型などに埋め込んで使用することができます。外径公差仕様、メッキ仕様、塗装仕様、外周ローレット仕様と4種類の仕様を揃えて用途に応じた選定を可能にしました。

吸着力(N)8 外径(Φmm)10 高さ(mm)15 取付ねじ- 用途図面、定規、紙型の押さえなどに。背部にねじ穴の付いているものは、治具への組み付きにより広い応用ができます。プレス金型に埋め込んで使用することができます。ワイヤカット作業時のワークの保持に使用できます。 トラスコ品番406-3732 材質マグネット:アルニコ磁石 質量(g)11 寸法d(mm)9.5 h(mm)12

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする