KM-H0015 永磁ホルダ  円形・外径h公差タイプ カネテック 48870141

永磁ホルダ 円形・外径h公差タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個吸着力(N)20外径(Φmm)15注文コード48870141品番KM-H0015
参考基準価格(税別)¥2,090販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

アルニコ磁石を使用しているので、最も温度特性に優れており、吸着力は20℃を100とした場合、350℃でも85%以上の吸着力を維持します。短時間のスポット的な使用なら400℃まで可能です。金型などに埋め込んで使用することができます。外径公差仕様、メッキ仕様、塗装仕様、外周ローレット仕様と4種類の仕様を揃えて用途に応じた選定を可能にしました。

用途
図面、定規、紙型の押さえなどに。背部にねじ穴の付いているものは、治具への組み付きにより広い応用ができます。プレス金型に埋め込んで使用することができます。ワイヤカット作業時のワークの保持に使用できます。
吸着力(N)20外径(Φmm)15高さ(mm)15取付ねじ-トラスコ品番406-3741材質マグネット:アルニコ磁石質量(g)20寸法d(mm)14.0h(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする