GS-2 ガイドスケール カネテック 48870281 GS-2 ガイドスケール カネテック 48870281

ガイドスケール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48870281 品番 GS-2
参考基準価格(税別)¥31,700 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

高性能永久磁石がスケールを強固に固定します。
GS-1は火口の高さに合わせてスケールの昇降を調整できます。
GS-2は吸着力のON/OFFがレバー操作で可能なので着脱が簡単です。

質量(kg)2.3 吸着力(N)785 幅(mm)68 高さ(mm)40 全長(mm)400 用途ガス溶接において、火口の高さを一定に保ちながら移動させて行く際の専用案内器具。 トラスコ品番406-3317
注意
※長時間熱を加える作業には使用できません。マグネットに高温が加わると磁力が突然低下または消滅(消磁)し、吸着物が外れる危険があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする