カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの 磁選機器
カネテックの 鉄粉/鉄片回収用品
マグハンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48870306
品番
HMC-K50
参考基準価格(税別)
¥42,200
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
本体部が角形なので、T溝内の切粉回収に最適です。吸着量は、M10平座金の場合約0.6kg、M4×10ねじの場合約0.7kgです。
吸着力(N)
-
用途
床に散乱した鉄片・ねじの回収や整理作業。粉粒体に混入した鉄片の摘出作業などに。
トラスコ品番
406-3341
材質
マグネット:希土類マグネット、本体:アルミ合金、吸着面:ステンレス(SUS304)
幅(mm)
100
質量(kg)
1.6
高さ(mm)
533
奥行(mm)
55