吸着力(N)-
幅(mm)112
奥行(mm)112
高さ(mm)241
質量(kg)1.2
用途床に散乱した鉄片・ねじの回収や整理作業。粉粒体に混入した鉄片の摘出作業などに。堅牢な構造となっているので、機械加工、鋳造、食品化学など、幅広い分野で使用可能です。一般家庭や教材にもお使いいただけます。
トラスコ品番406-3350
材質マグネット:フェライト磁石、本体:アルミ合金、吸着面:ステンレス(SUS304)
使用温度(℃)連続150以下 最大180以下
吸着量M10平座金の場合/約0.6kg、M4×10ネジの場合/約0.7kg